曜日別特売

V Series(VQ4250Y)

V Series(VQ4250Y) - SMCV Series(VQ4250Y) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24CE-対応品(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
保護構造
リード線(m)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43680638VQ4250Y-5G1--(-) 防塵(G) 0.6(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680647VQ4250Y-5H1--(-) 防塵(H) 1.5(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680656VQ4250Y-5GW--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(G) 0.6(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
13,750
取扱い終了
返品不可
43680665VQ4250Y-5HB-03(-) Rc(03) Rc3/8(-) 防塵(H) 1.5(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
16,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする