曜日別特売

V Series(VQ4401RY)

V Series(VQ4401RY) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(1) 弾性体シールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
保護構造
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43684174VQ4401RY-5W1--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684156VQ4401RY-5--(-) 防塵(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット
14,500
取扱い終了
返品不可
43684165VQ4401RY-5W--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット
14,900
取扱い終了
返品不可
43684183VQ4401RY-5-02T(T) NPTF(02) Rc1/4(-) 防塵(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット
17,600
取扱い終了
返品不可
43684192VQ4401RY-5-03(-) Rc(03) Rc3/8(-) 防塵(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット
17,600
取扱い終了
返品不可
43684208VQ4401RY-5-03T(T) NPTF(03) Rc3/8(-) 防塵(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット
17,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする