SMC
V Series(VQ4500Y)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
保護構造
ファンクション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43684996
VQ4500Y-51
CADデータダウンロード
-
-
(-) 防塵
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
¥16,340
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685005
VQ4500Y-5W1
CADデータダウンロード
-
-
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
¥16,780
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685023
VQ4500Y-51-03
CADデータダウンロード
(-) Rc
(03) 3/8
(-) 防塵
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
¥19,750
¥
18,980
¥20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685014
VQ4500Y-5-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) Rc1/4
(-) 防塵
(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
¥17,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください