曜日別特売

V Series(VQ4501Y)

V Series(VQ4501Y) - SMCV Series(VQ4501Y) - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(1) 弾性体シールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
保護構造
ファンクション
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43685276VQ4501Y-5W1--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(Y) 低ワットタイプ(0.4W)(-) なし
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685285VQ4501Y-5W-Q--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(Y) 低ワットタイプ(0.5W)(Q) CE対応
16,060
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685294VQ4501Y-5-03T(T) NPTF(03) Rc3/8(-) 防塵(Y) 低ワットタイプ(0.5W)(-) なし
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする