SMC
V Series(VQ5100R)
シール方式
(0) メタルシール
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43686834
VQ5100R-51
CADデータダウンロード
-
(1) 2位置シングル
(-) 防塵
(-) あり
(5) DC24
¥
12,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686868
VQ5100R-5W1-04
CADデータダウンロード
(-) Rc
(1) 2位置シングル ダブル配線
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
(-) あり
(5) DC24
¥
16,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686825
VQ5100R-4E
CADデータダウンロード
-
(1) 2位置シングル ダブル配線
(-) 防塵
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(4) 220AC (50/60 Hz)
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
43686843
VQ5100R-3W
CADデータダウンロード
-
(1) 2位置シングル ダブル配線
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
(-) あり
(3) 110AC (50/60 Hz)
¥
11,650
取扱い終了
返品不可
43686852
VQ5100R-5-04T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(1) 2位置シングル ダブル配線
(-) 防塵
(-) あり
(5) 24 DC
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
43686877
VQ5100R-5W-04T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(1) 2位置シングル ダブル配線
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
(-) あり
(5) 24 DC
¥
15,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください