SMC
V Series(VQ5151Y)
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線(m)
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43688164
VQ5151Y-5GE
CADデータダウンロード
-
(G) 0.6
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥11,830
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688173
VQ5151Y-5HB
CADデータダウンロード
-
(H) 1.5
(-) あり
(B) ロック式(要工具形)
¥12,650
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688182
VQ5151Y-5GE-04
CADデータダウンロード
(-) Rc
(G) 0.6
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥14,030
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください