曜日別特売

V Series(VQZ1150K)

V Series(VQZ1150K) - SMCV Series(VQZ1150K) - SMCV Series(VQZ1150K) - SMCV Series(VQZ1150K) - SMCV Series(VQZ1150K) - SMCV Series(VQZ1150K) - SMCV Series(VQZ1150K) - SMCV Series(VQZ1150K) - SMC
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(K) 高圧タイプ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43714755VQZ1150K-5G1-Q-(G) グロメット (DC仕様)(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714764VQZ1150K-5GB1-(G) グロメット (DC仕様)(B) ロック式 (要工具型)(5) DC24
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714773VQZ1150K-5LO1-Q-(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714782VQZ1150K-5MO1-Q-(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714798VQZ1150K-5L1-Q-(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714807VQZ1150K-5LOB1-(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(B) ロック式 (要工具型)(5) DC24
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714816VQZ1150K-5MB1-(M) M形プラグコネクタ リード線付(B) ロック式 (要工具型)(5) DC24
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714825VQZ1150K-5LB1-Q-(L) L形プラグコネクタ リード線付(B) ロック式 (要工具型)(5) DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714834VQZ1150K-5G1-01T(T) NPTF(G) グロメット (DC仕様)(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714843VQZ1150K-6M1-01T(T) NPTF(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(6) DC12
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする