VQZ1150K-5G1-01T V Series(VQZ1150K) SMC 43714834

 

VQZ1150K-5G1-01T V Series(VQZ1150K) SMC 43714834
VQZ1150K-5G1-01T V Series(VQZ1150K) SMC 43714834

V Series(VQZ1150K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
ねじの種類
(T) NPTF
注文コード
43714834
品番
VQZ1150K-5G1-01T
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ねじの種類
(T) NPTF
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
規格
(-) なし
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ファンクション
(K) 高圧タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする