SMC
V Series(VQZ1251BR)
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43717372
VQZ1251BR-5L1
CADデータダウンロード
-
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
¥
10,070
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717388
VQZ1251BR-5MO1-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717397
VQZ1251BR-5M1-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717406
VQZ1251BR-5LB1-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(B) ロック式 (要工具型)
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください