SMC
V Series(VQZ1251BR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
(B) ロック式 (要工具型)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43717397
品番
VQZ1251BR-5M1-01
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード