曜日別特売

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ242R)

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ242R) - SMC
切換方式(4) N.O. 弾性体シール規格(Q) CE対応品ポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット仕様内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43734355VQZ242R-5MO1-C6-Q(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
7,370
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
43734364VQZ242R-5MB1-C6-Q(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付(B) ロック式(要工具形)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734373VQZ242R-5LB1-C6-F-Q(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(B) ロック式(要工具形)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
45239985VQZ242R-5L1-N3T-F-Q(T) NPTF(N3) o5/32用ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする