曜日別特売
VQZ242R-5MO1-C6-Q VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ242R) SMC 43734355

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ242R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(L) L形プラグコネクタ リード線付
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード43734355品番VQZ242R-5MO1-C6-Q
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
規格
(Q) CE対応品
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(R) 外部パイロット仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする