曜日別特売

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315R)

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315R) - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
全19種類を絞り込む
コイル電圧(V)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43745074VQZ315R-5YOS1--N.C.DC24
8,310
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
43745083VQZ315R-3L1-(-) サブプレートなし(1) N.C. メタルシール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
8,420
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
43745092VQZ315R-4L1-(-) サブプレートなし(1) N.C. メタルシール(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)
8,420
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
43745108VQZ315R-5LJ1--N.C.DC24
8,420
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
43745117VQZ315R-3M1-(-) サブプレートなし(1) N.C. メタルシール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
8,420
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
43745126VQZ315R-5YO1-Q--N.C.DC24
8,470
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
43745135VQZ315R-5MO1-Q-(-) サブプレートなし(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,580
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
43745144VQZ315R-5LO1-Q-(-) サブプレートなし(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,580
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
43745153VQZ315R-5LJ1-Q--N.C.DC24
8,750
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
43745162VQZ315R-5LOB1-(-) サブプレートなし(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,800
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
43745178VQZ315R-5YB1-(-) サブプレートなし(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,080
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
43745187VQZ315R-5M1-02T(T) NPTF(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
10,120
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
43745196VQZ315R-3M1-03(-) Rc(03) 3/8(1) N.C. メタルシール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
10,120
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
43745205VQZ315R-3M1-02(-) Rc(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
10,120
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
43745214VQZ315R-3L1-03T(T) NPTF(03) 3/8(1) N.C. メタルシール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
10,120
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
43745223VQZ315R-5MJ1-02RcRc1/4N.C.DC24
10,120
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
43745232VQZ315R-5Y1-02(-) Rc(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
10,230
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
43745248VQZ315R-5LO1-02-Q(-) Rc(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
10,290
9,398
10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
43745257VQZ315R-5YZ1-03-Q(-) Rc(03) 3/8(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
11,390
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする