曜日別特売
VQZ315R-5YZ1-03-Q VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315R) SMC 43745257

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315R)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(1) N.C. メタルシール
注文コード
43745257
品番
VQZ315R-5YZ1-03-Q
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(1) N.C. メタルシール
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
規格
(Q) CE対応品
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(R) 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする