VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ342)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ342) - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43753815VQZ342-5LJ1-02RcRc1/4N.O.DC24
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753824VQZ342-5M1-02T(T) NPTF(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753833VQZ342-5YO1-C8-Φ8用ワンタッチ管継手N.O.DC24
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753842VQZ342-3YW1-02T(T) NPTF(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753858VQZ342-2L1-02-F(-) Rc(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(2) 200 AC(50/60 Hz)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753867VQZ342-5Y1-02T-F(T) NPTF(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753876VQZ342-5L1-N7T(T) NPTF(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753885VQZ342-6Y1-02F-Q(F) G(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(6) 12 DC
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753894VQZ342-1M1-C6(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(4) N.O. 弾性体シール(1) 100 AC(50/60 Hz)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753903VQZ342-5L1-N9T(T) NPTF(N9) o5/16用ワンタッチ管継手(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753912VQZ342-5YO1-C6-Q-Φ6用ワンタッチ管継手N.O.DC24
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753928VQZ342-5YO1-C8-Q-Φ8用ワンタッチ管継手N.O.DC24
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753937VQZ342-5YO1-C8F-Q-Φ8用ワンタッチ管継手N.O.DC24
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753946VQZ342-5MO1-C6-F(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753955VQZ342-1Y1-C8(-) Rc(C8) o8用ワンタッチ管継手(4) N.O. 弾性体シール(1) 100 AC(50/60 Hz)
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753964VQZ342-5GB1-C10(-) Rc(C10) o10用ワンタッチ管継手(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753973VQZ342-5MO1-C10-F(-) Rc(C10) o10用ワンタッチ管継手(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753982VQZ342-3YB1-02(-) Rc(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43753998VQZ342-4YB1-02(-) Rc(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754007VQZ342-5MOB1-02-Q(-) Rc(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754016VQZ342-1L1-C8-F(-) Rc(C8) o8用ワンタッチ管継手(4) N.O. 弾性体シール(1) 100 AC(50/60 Hz)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754025VQZ342-5YO1-C8-F-Q-Φ8用ワンタッチ管継手N.O.DC24
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754034VQZ342-5GB1-C8-F(-) Rc(C8) o8用ワンタッチ管継手(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754043VQZ342-5Y1-N11T-F(T) NPTF(N11) o3/8用ワンタッチ管継手(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754052VQZ342-5YZ1-02F(F) G(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754068VQZ342-5YZ1-02T(T) NPTF(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754077VQZ342-3YZ1-02T(T) NPTF(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754086VQZ342-5LB1-C8(-) Rc(C8) o8用ワンタッチ管継手(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754095VQZ342-5MOB1-C8-F(-) Rc(C8) o8用ワンタッチ管継手(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754104VQZ342-4YB1-C10(-) Rc(C10) o10用ワンタッチ管継手(4) N.O. 弾性体シール(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754113VQZ342-5YZ1-02T-F(T) NPTF(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754122VQZ342-5YZ1-02-Q(-) Rc(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754138VQZ342-3YZ1-02F-Q(F) G(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754147VQZ342-5YZ1-02T-Q(T) NPTF(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754156VQZ342-5YZW1-02-F(-) Rc(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754165VQZ342-5YZW1-02T-Q(T) NPTF(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754174VQZ342-4YZ1-N11T(T) NPTF(N11) o3/8用ワンタッチ管継手(4) N.O. 弾性体シール(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754183VQZ342-3YZ1-N11T(T) NPTF(N11) o3/8用ワンタッチ管継手(4) N.O. 弾性体シール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754192VQZ342-4YZB1-02(-) Rc(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754208VQZ342-3YZBW1-02(-) Rc(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754217VQZ342-5YZW1-02-F-Q(-) Rc(02) 1/4(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754226VQZ342-5YZ1-C8-Q(-) Rc(C8) o8用ワンタッチ管継手(4) N.O. 弾性体シール(5) 24 DC
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする