曜日別特売
VQZ342-5GB1-C10 VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ342) SMC 43753964

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ342)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(C10) o10用ワンタッチ管継手注文コード43753964品番VQZ342-5GB1-C10
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C10) o10用ワンタッチ管継手切換方式(4) N.O. 弾性体シールコイル電圧(V)(5) 24 DCリード線取出方法(G) グロメット規格(-) なしポート数3使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする