曜日別特売

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3343)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3343) - SMC
ポート数3弁形式/ボディ形状(3) N.O.オリフィス径(Φmm)(4) 4材質(ボディ)C37追記号(-) なしモデル33内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44210005VX3343-00-4DR1AC220(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル空気・水
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44210014VX3343A-00-5GS1DC24(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
44210023VX3343V-00-5DZ1DC24(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light中真空・ノンリーク・禁油
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする