※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3343)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
DC24
使用流体
空気・水
空気・水
油
中真空・ノンリーク・禁油
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44210005
品番
VX3343-00-4DR1
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
使用流体
空気・水
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(3) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(4) 4
材質(ボディ)
C37
追記号
(-) なし
モデル
33
CADデータダウンロード