曜日別特売

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2360)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2360) - SMC
ポート数2型式23オリフィス径(Φmm)(6) dia 10内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44283532VXE2360-03N-5G1(5) 24 DC(N) NPT(03) 3/8(G) グロメット(-) なし
7,480
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283548VXE2360-03F-5G1-B(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(G) グロメット(B) ブラケット付属
7,760
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283557VXE2360-04N-5G1-B(5) 24 DC(N) NPT(04) 1/2(G) グロメット(B) ブラケット付属
8,470
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283566VXE2360C-03-5G1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット(-) なし
8,690
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283575VXE2360-03F-5DO1(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
8,750
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283584VXE2360-02F-5DO1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
8,750
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283593VXE2360-03F-5DO1-B(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(B) ブラケット付属
9,020
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283602VXE2360-02F-5D1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283618VXE2360A-04-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(04) 1/2(G) グロメット(B) ブラケット付属
9,350
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283627VXE2360-03F-5D1-B(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283636VXE2360-04F-5DO1(5) 24 DC(F) G(04) 1/2(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283645VXE2360V-03-5G1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット(-) なし
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283654VXE2360C-04-6G1-B(6) 12 DC(-) Rc(04) 1/2(G) グロメット(B) ブラケット付属
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283663VXE2360Z-02N-6T1-B(6) 12 DC(N) NPT(02) 1/4(T) コンジットターミナル付(B) ブラケット付属
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283672VXE2360-04N-5D1(5) 24 DC(N) NPT(04) 1/2(D) DIN形ターミナル(-) なし
9,850
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283688VXE2360-04F-5D1(5) 24 DC(F) G(04) 1/2(D) DIN形ターミナル(-) なし
9,850
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283697VXE2360A-03F-5D1(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283706VXE2360A-04-5C1(5) 24 DC(-) Rc(04) 1/2(C) コンジット(-) なし
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283715VXE2360G-03-5G1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット(-) なし
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283724VXE2360G-02-5G1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283733VXE2360-02-5DL1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283742VXE2360Z-04-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(04) 1/2(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
10,290
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283758VXE2360J-03N-5G1(5) 24 DC(N) NPT(03) 3/8(G) グロメット(-) なし
10,290
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283767VXE2360A-04F-5DO1(5) 24 DC(F) G(04) 1/2(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
10,340
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283776VXE2360V-04-5G1(5) 24 DC(-) Rc(04) 1/2(G) グロメット(-) なし
10,400
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283785VXE2360G-02-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付属
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283794VXE2360V-04-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(04) 1/2(G) グロメット(B) ブラケット付属
10,670
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283803VXE2360-04F-5DL1(5) 24 DC(F) G(04) 1/2(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
10,670
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283812VXE2360-04N-5DL1(5) 24 DC(N) NPT(04) 1/2(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
10,670
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283828VXE2360A-03-5DL1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
10,840
9,798
10,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
44283837VXE2360Z-04-5DL1(5) 24 DC(-) Rc(04) 1/2(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
10,840
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283846VXE2360Z-04F-5DL1(5) 24 DC(F) G(04) 1/2(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
10,840
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283855VXE2360-04N-5DL1-B(5) 24 DC(N) NPT(04) 1/2(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
10,950
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283864VXE2360A-03T-5DL1-B(5) 24 DC(T) NPTF(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283873VXE2360L-03F-5G1(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(G) グロメット(-) なし
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283882VXE2360Z-04-5DL1-B(5) 24 DC(-) Rc(04) 1/2(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283898VXE2360H-02-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付属
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283907VXE2360B-04N-5DL1(5) 24 DC(N) NPT(04) 1/2(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283916VXE2360AZ-03F-5DL1-B(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283925VXE2360K-03N-5G1(5) 24 DC(N) NPT(03) 3/8(G) グロメット(-) なし
11,330
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283934VXE2360KZ-02-5G1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283943VXE2360A-04N-5DL1(5) 24 DC(N) NPT(04) 1/2(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283952VXE2360A-04-5DL1-B(5) 24 DC(-) Rc(04) 1/2(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283968VXE2360V-03-5TL1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(TL) コンジットターミナル・ランプ付(-) なし
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283977VXE2360V-02-5DL1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283986VXE2360M-02-5G1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
44283995VXE2360V-04-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(04) 1/2(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
44284004VXE2360M-03N-5G1(5) 24 DC(N) NPT(03) 3/8(G) グロメット(-) なし
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
44284013VXE2360M-02F-5G1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
44284022VXE2360V-03-5DL1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする