※9-M08-2-VXE ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2360)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続口径・使用流体・リード線取出方法
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
(04) 1/2
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
注文コード
44283907
品番
VXE2360B-04N-5DL1
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(04) 1/2
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット
(-) なし
型式
23
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
(6) dia 10
追記号
(-) なし
CADデータダウンロード