SMC
V Series(VXK2110)
ポート数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44292282
VXK2110-01N-5C1
NPT1/8
DC24
NPT
¥6,270
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292298
VXK2110-01F-5DO1
G1/8
DC24
G
¥6,550
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292307
VXK2110-02F-5DO1
G1/4
DC24
G
¥6,550
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292316
VXK2110-02N-5DO1
NPT1/4
DC24
NPT
¥6,550
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292325
VXK2110-01F-5D1
G1/8
DC24
G
¥6,880
¥
6,298
¥6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292334
VXK2110-02F-4D1
G1/4
AC220(50/60Hz)
G
¥6,880
¥
6,298
¥6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292343
VXK2110-02N-5D1
NPT1/4
DC24
NPT
¥6,880
¥
6,298
¥6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292352
VXK2110-01F-JDOR1
G1/8
AC230(50/60Hz)
G
¥7,150
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292368
VXK2110-01-JDOR1
Rc1/8
AC230(50/60Hz)
Rc
¥7,150
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292377
VXK2110-02F-JDOR1
G1/4
AC230(50/60Hz)
G
¥7,150
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292386
VXK2110A-02-1GR1
Rc1/4
AC100(50/60Hz)
Rc
¥7,320
¥
6,698
¥7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292395
VXK2110A-02-2GR1
Rc1/4
AC200(50/60Hz)
Rc
¥7,320
¥
6,698
¥7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292404
VXK2110A-01-5G1-B
Rc1/8
DC24
Rc
¥7,430
¥
6,698
¥7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292413
VXK2110E-01-2G1
Rc1/8
AC200(50/60Hz)
Rc
¥7,480
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292422
VXK2110-01-8DR1
Rc1/8
AC48(50/60Hz)
Rc
¥7,480
¥
6,698
¥7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292438
VXK2110Z-01-5GS1-B
Rc1/8
DC24
Rc
¥7,650
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292447
VXK2110-02F-1DL1
G1/4
AC100(50/60Hz)
G
¥7,700
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292456
VXK2110S-02-2G1
Rc1/4
AC200(50/60Hz)
Rc
¥7,760
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292465
VXK2110-01F-5TZ1
G1/8
DC24
G
¥7,810
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292474
VXK2110-01-5DZ1
Rc1/8
DC24
Rc
¥7,870
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292483
VXK2110-02-2DS1-B
Rc1/4
AC200(50/60Hz)
Rc
¥7,920
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292492
VXK2110A-02-6DS1
Rc1/4
DC12
Rc
¥8,090
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292508
VXK2110-02-4DLR1
Rc1/4
AC220(50/60Hz)
Rc
¥8,310
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292517
VXK2110-01F-5TZ1-B
G1/8
DC24
G
¥8,530
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292526
VXK2110-02-5DZ1-B
Rc1/4
DC24
Rc
¥8,580
¥
8,498
¥9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44292535
VXK2110-01-5DZ1-B
Rc1/8
DC24
Rc
¥8,580
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292544
VXK2110-02F-5DZ1-B
G1/4
DC24
G
¥8,580
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください