VXK2110-02F-JDOR1 V Series(VXK2110) SMC 44292377

V Series(VXK2110)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G1/4
使用流体
空気・水
定格電圧(V)
AC230(50/60Hz)
注文コード
44292377
品番
VXK2110-02F-JDOR1
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
管接続口径
G1/4
定格電圧(V)
AC230(50/60Hz)
ねじの種類
G
ポート数
2
使用流体
空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする