VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1300)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1300) - SMC
パイロット方式(0) 内部パイロット形内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
指令信号
ねじの種類
管接続口径
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44385608VY1300-702(7) 124~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(7)12
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385617VY1300-104N(1) 240~10V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(1)24
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385626VY1300-303N(3) 240~20mA(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8(3)24
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385635VY1300-203N(2) 244~20mA(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8(2)24
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385644VY1300-502(5) 121~5V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(5)12
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385653VY1300-504F(5) 121~5V(F) G1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(5)12
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385662VY1300-103N(1) 240~10V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8(1)24
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385678VY1300-102F(1) 240~10V(F) G1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(1)24
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385687VY1300-04F(-) 241~5V(F) G1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(-)24
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385696VY1300-02F(-) 241~5V(F) G1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(-)24
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385705VY1300-204F(2) 244~20mA(F) G1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(2)24
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385714VY1300-102N-B(1) 240~10V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(1)24
26,730
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385723VY1300-204-B(2) 244~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(2)24
26,730
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385732VY1300-104-B(1) 240~10V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(1)24
26,730
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385748VY1300-303-B(3) 240~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8(3)24
26,730
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385757VY1300-202N-N(2) 244~20mA(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(2)24
26,950
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385766VY1300-702-BN(7) 124~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(7)12
27,280
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385775VY1300-104-BN(1) 240~10V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(1)24
27,280
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385784VY1300-104N-G(1) 240~10V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(1)24
27,940
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385793VY1300-203-G(2) 244~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8(2)24
27,940
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385802VY1300-102-G(1) 240~10V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(1)24
27,940
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385818VY1300-303F-G(3) 240~20mA(F) G1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8(3)24
27,940
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385827VY1300-104-G(1) 240~10V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(1)24
27,940
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385836VY1300-04N-BG(-) 241~5V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(-)24
28,270
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385845VY1300-204-BG(2) 244~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(2)24
28,270
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385854VY1300-203F-BG(2) 244~20mA(F) G1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8(2)24
28,270
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385863VY1300-103N-BG(1) 240~10V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8(1)24
28,270
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385872VY1300-04-GN(-) 241~5V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(-)24
28,490
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385888VY1300-102-GN(1) 240~10V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(1)24
28,490
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385897VY1300-03F-GN(-) 241~5V(F) G1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8(-)24
28,490
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385906VY1300-204F-GN(2) 244~20mA(F) G1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(2)24
28,490
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385915VY1300-103N-BGN(1) 240~10V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8(1)24
28,820
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする