VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1301)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1301) - SMC
パイロット方式(1) 外部パイロット形内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
指令信号
ねじの種類
管接続口径
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44385924VY1301-04N(-) 241~5V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(-)24
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385933VY1301-104F(1) 240~10V(F) G1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(1)24
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385942VY1301-03N(-) 241~5V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8(-)24
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385958VY1301-04F(-) 241~5V(F) G1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(-)24
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385967VY1301-304(3) 240~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(3)24
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385976VY1301-204F(2) 244~20mA(F) G1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(2)24
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385985VY1301-204(2) 244~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(2)24
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385994VY1301-604F(6) 120~10V(F) G1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(6)12
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44386003VY1301-104-BG(1) 240~10V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(1)24
28,270
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44386012VY1301-103N-BG(1) 240~10V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8(1)24
28,270
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44386028VY1301-104N-GN(1) 240~10V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(1)24
28,490
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44386037VY1301-03-GN(-) 241~5V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8(-)24
28,490
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44386046VY1301-104-BGN(1) 240~10V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(1)24
28,820
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44386055VY1301-104N-BGN(1) 240~10V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(1)24
28,820
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44386064VY1301-304-BGN(3) 240~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(3)24
28,820
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44386073VY1301-04N-BGN(-) 241~5V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(-)24
28,820
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする