VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1400)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1400) - SMC
パイロット方式(0) 内部パイロット形内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
指令信号
ねじの種類
管接続口径
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44386082VY1400-104F(1) 240~10V(F) G1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(1)24
35,420
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44386098VY1400-104N(1) 240~10V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(1)24
35,420
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44386107VY1400-03N(-) 241~5V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8(-)24
35,420
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44386116VY1400-103F(1) 240~10V(F) G1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8(1)24
35,420
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44386125VY1400-303N(3) 240~20mA(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8(3)24
35,420
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44386134VY1400-504F-N(5) 121~5V(F) G1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(5)12
35,810
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする