VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1401)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1401) - SMC
パイロット方式(1) 外部パイロット形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
管接続口径
電源電圧(V)
指令信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44386143VY1401-200(2)241(P) 2(A) 3(R):(00) サブプレートなし(2) 244~20mA
32,340
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44386152VY1401-102(1)241(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(1) 240~10V
35,420
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44386168VY1401-104(1)241(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(1) 240~10V
35,420
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44386177VY1401-304-N(3)241(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2(3) 240~20mA
35,810
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする