曜日別特売

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1901)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1901) - SMC
パイロット方式(1) 外部パイロット形内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
指令信号
ねじの種類
管接続口径
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44387087VY1901-720(7) 124~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(20) 2(7)12
77,440
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44387096VY1901-320(3) 240~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(20) 2(3)24
77,440
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44387105VY1901-820(8) 120~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(20) 2(8)12
77,440
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44387114VY1901-214(2) 244~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(14) P、A: 1 1/2、R: 2(2)24
77,440
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44387123VY1901-520(5) 121~5V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(20) 2(5)12
77,440
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44387132VY1901-620(6) 120~10V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(20) 2(6)12
77,440
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44387148VY1901-120F(1) 240~10V(F) G1(P) 2(A) 3(R):(20) 2(1)24
77,440
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44387157VY1901-114N(1) 240~10V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(14) P、A: 1 1/2、R: 2(1)24
77,440
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44387166VY1901-114(1) 240~10V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(14) P、A: 1 1/2、R: 2(1)24
77,440
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44387175VY1901-120(1) 240~10V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(20) 2(1)24
77,440
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44387184VY1901-20-B(-) 241~5V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(20) 2(-)24
78,390
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44387193VY1901-214F-GN(2) 244~20mA(F) G1(P) 2(A) 3(R):(14) P、A: 1 1/2、R: 2(2)24
79,580
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44387202VY1901-20N-GN(-) 241~5V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(20) 2(-)24
79,580
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44387218VY1901-214-GN(2) 244~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(14) P、A: 1 1/2、R: 2(2)24
79,580
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44387227VY1901-120N-BG(1) 240~10V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(20) 2(1)24
79,930
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44387236VY1901-114-BGN(1) 240~10V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(14) P、A: 1 1/2、R: 2(1)24
80,520
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44387245VY1901-220N-BGN(2) 244~20mA(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(20) 2(2)24
80,520
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする