SMC
VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1B00)
パイロット方式
(0) 内部パイロット形
管接続口径
1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
指令信号
ねじの種類
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44387254
VY1B00-501F
CADデータダウンロード
(5) 12
1~5V
(F) G
(5)12
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44387263
VY1B00-201N-G
CADデータダウンロード
(2) 24
4~20mA
(N) NPT
(2)24
¥
21,560
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください