SMC
XYD - ストレート型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール(XYD)
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM)、外部 1.3 x 10^-10 (FKM)
フランジ
80
オートスイッチ個数
(A) 2ケ付 弁開閉
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
リード線(m)
材質(シール)
温度範囲(℃)
フランジタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44415428
XYD-80D-M9NA
CADデータダウンロード
80
(-) 0.5
(-) FKM 1349-80
(-) 5~60
(D) K (DN)
¥275,940
¥
259,800
¥285,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
44415437
XYD-80K-M9PA
CADデータダウンロード
80
(-) 0.5
(-) FKM 1349-80
(-) 5~60
(-) KF (NW)
¥275,940
¥
259,800
¥285,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください