曜日別特売

Z Series(ZP2-XF100)

Z Series(ZP2-XF100) - SMCZ Series(ZP2-XF100) - SMCZ Series(ZP2-XF100) - SMCZ Series(ZP2-XF100) - SMCZ Series(ZP2-XF100) - SMCZ Series(ZP2-XF100) - SMCZ Series(ZP2-XF100) - SMCZ Series(ZP2-XF100) - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

機構首振り真空取出方向内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44504215ZP2-XF100HS100高荷重形(平形リブ付)(S) シリコ-ンゴム-
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504224ZP2-XF100HU100高荷重形(平形リブ付)(U) ウレタンゴム-
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504233ZP2-XF100HBU100高荷重形(ベロウ形)(U) ウレタンゴム-
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504242ZP2-XF100HNJB25100高荷重形(平形リブ付)(N) NBR25
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504258ZP2-XF100HNJB50100高荷重形(平形リブ付)(N) NBR50
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504267ZP2-XF100HNJB100100高荷重形(平形リブ付)(N) NBR100
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504276ZP2-XF100HSJB50100高荷重形(平形リブ付)(S) シリコ-ンゴム50
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504285ZP2-XF100HSJF50100高荷重形(平形リブ付)(S) シリコ-ンゴム50
16,060
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504294ZP2-XF100HBNJB100100高荷重形(ベロウ形)(N) NBR100
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504303ZP2-XF100HBSJB50100高荷重形(ベロウ形)(S) シリコ-ンゴム50
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44504312ZP2-XF100HFJB100100高荷重形(平形リブ付)(F) FKM100
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする