ZP2-XF100HSJF50 Z Series(ZP2-XF100) SMC 44504285

Z Series(ZP2-XF100)ZP2-XF100HSJF50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はバッファストローク・バッファ仕様など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
バッファストローク(mm)
50
バッファ仕様
(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
注文コード
44504285
品番
ZP2-XF100HSJF50
参考基準価格(税別)¥16,060販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)
100
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
(S) シリコ-ンゴム
ストローク(mm)
50
機構
首振り
バッファ仕様
(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
バッファストローク(mm)
50
真空取出方向
横

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする