SMC
Z Series(ZP2-XF100)
ZP2-XF100HNJB50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
バッファストローク・バッファ仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
バッファストローク(mm)
50
バッファ仕様
(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
注文コード
44504258
品番
ZP2-XF100HNJB50
参考基準価格(税別)
¥14,360
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
パッド径(Φmm)
100
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
(N) NBR
ストローク(mm)
50
機構
首振り
バッファ仕様
(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
バッファストローク(mm)
50
真空取出方向
横
CADデータダウンロード