地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
商品豆知識
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 32500064
2021-11-17
- 用途:
- 製品棚作成材料として使用
幅が35mm注文で、37.5mmで納品されました。
2.5mmは誤差範囲?
作成中にサイズがおかしい事に気が付いたが
すでに遅く、穴あけ、固定してしまったので
このまま使用します。
表面にもキズがありました。
また注文予定なので宜しくお願いします。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。
- 対象商品:
- 32500064
2021-12-09
- 用途:
- 補強材
サービス業
かなり反りが大きいがこういうもの?平面が出ていないので目的の用途に使用できそうにない。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2582:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29