イハラサイエンス
SLE 特殊45°エルボ
材質
炭素鋼
形状
45°エルボ
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46363371
SLE02-028F
Rc1/4
¥
1,270
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46363387
SLE03-038F
Rc3/8
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46363396
SLE04-048F
Rc1/2
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46363405
SLE06-068F
Rc3/4
¥
2,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46363414
SLE08-088F
Rc1
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください