AQUA DROPs コングレスケース A4

AQUA DROPs コングレスケース A4 - リヒトラブAQUA DROPs コングレスケース A4 - リヒトラブAQUA DROPs コングレスケース A4 - リヒトラブAQUA DROPs コングレスケース A4 - リヒトラブAQUA DROPs コングレスケース A4 - リヒトラブ
(2件のレビュー)

大きく開いて取り出しやすいケース
ダブルヒンジ構造でフタが大きく開くので、書類の出し入れがスムーズにできます。フタ部分は収納した書類が判別しやすいクリスタルタイプ。

材質PP幅(mm)326厚さ(mm)22サイズA4高さ(mm)228奥行(mm)22収納枚数150内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33832383A5035-1乳白
680
539
593(税込)
当日出荷
33832408A5035-3
680
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
33832426A5035-5
680
539
593(税込)
当日出荷
33832444A5035-6黄緑
680
539
593(税込)
当日出荷
33832453A5035-8
680
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33832453
2022-10-02
用途: 案件管理
建設業・工事業

一般的なA4ファイルキャビネットにピッタリ収まります。
ラベル部分は使いにくいので、テプラや付箋を表から直接貼り付けています。
書類だけではなく、小物の管理もしてます。

2020-08-03
用途: 不動産業を営んでいます。この商品は、契約書の整理に使用。たいへん重宝しています。ありがとうございました。
川上不動産不動産業

ラベルシートが外れやすい。要改善だと思います。99点

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする