曜日別特売

AQUA DROPs エクスパンディングファイル

AQUA DROPs エクスパンディングファイル - リヒトラブAQUA DROPs エクスパンディングファイル - リヒトラブAQUA DROPs エクスパンディングファイル - リヒトラブAQUA DROPs エクスパンディングファイル - リヒトラブAQUA DROPs エクスパンディングファイル - リヒトラブAQUA DROPs エクスパンディングファイル - リヒトラブAQUA DROPs エクスパンディングファイル - リヒトラブAQUA DROPs エクスパンディングファイル - リヒトラブ
(1件のレビュー)

マチ幅が広がるから書類がたくさん入る!
マチ幅が収容量に合わせて75mm~最大150mmまで広がるので、A4コピー用紙なら最大1500枚まで収容可能です。

幅(mm)336サイズA4高さ(mm)249奥行(mm)75内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33832566A5050-1乳白
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
33832584A5050-3
1,250
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
33832602A5050-5
1,250
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
33832627A5050-6黄緑
1,250
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
33832663A5050-8
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33832566
2019-07-02
用途: 研修旅行に行った記録を1回、1区画に入れて保存する
不動産業

訪問先の情報、パンフレットやチケットなどを沢山入れても、ファイルが広がってくれるので大変楽に使えます。しかも、シリーズで保存できるので他には無い商品でお薦めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする