リヒトラブ
リヒトラブの PCアクセサリー
リヒトラブの PCバッグ/キャリングバッグ
リヒトラブの PCインナーケース
SMART FIT bright label スタンドポケット(ヨコ型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33834142
品番
A7663-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
自立もできるバッグインバッグ。ノマドワーキングにも便利。
底板を使えば、自立するから作業スペースを有効活用できます。マチ部分を折りたたんで、スリムなバッグインバッグとしても使えます。
色
ブラック
幅(mm)
260
サイズ
A5
高さ(mm)
210
奥行(mm)
65
商品説明動画
スタンドポケット(ヨコ型)
参考になった