SMART FIT キャリングポケット for TRAVEL

SMART FIT キャリングポケット for TRAVEL - リヒトラブSMART FIT キャリングポケット for TRAVEL - リヒトラブSMART FIT キャリングポケット for TRAVEL - リヒトラブSMART FIT キャリングポケット for TRAVEL - リヒトラブSMART FIT キャリングポケット for TRAVEL - リヒトラブSMART FIT キャリングポケット for TRAVEL - リヒトラブSMART FIT キャリングポケット for TRAVEL - リヒトラブSMART FIT キャリングポケット for TRAVEL - リヒトラブ

トラベルに必要なチケット類をスリムに収納。
ジャケットの内ポケットに入るサイズ。

幅(mm)122サイズA4 1/3高さ(mm)225奥行(mm)18内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33837152F7526-11ネイビー
620
529
582(税込)
当日出荷
33837186F7526-16ベージュ
620
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
33837204F7526-22オリーブ
620
529
582(税込)
当日出荷
33837222F7526-24ブラック
620
529
582(税込)
当日出荷
33837247F7526-4オレンジ
620
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする