ファブレフィルター Mタイプ

ファブレフィルター Mタイプ - スペイス

高性能帯電低圧損ろ紙を細かく折り込み、奥行き65mmに納めた薄型タイプのフィルタで、設置場所をコンパクトにするには最適です。頑強なビート塗布により、フィルタと外枠を密封成型した信頼性の高い構造になっています。

材質(ろ材)ホリプロピレン繊維、(シール材)EVAホットメルト樹脂使用温度(℃)60以下材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板使用湿度(%RH)98以下内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
捕集効率(%)
圧力損失
風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38208056MF-E65-28H610×305×6565(初期)55、(最終)30028
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38208065MF-E65-28V305×610×6565(初期)70、(最終)30028
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38208074MF-E65-56F610×610×6565(初期)70、(最終)30056
24,500
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38208083MF-E90-28H610×305×6590(初期)90、(最終)30028
16,300
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38208092MF-E90-28V305×610×29090(初期)90、(最終)30028
16,300
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38208108MF-E90-56F610×610×6590(初期)90、(最終)30056
25,100
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする