Merck(メルクミリポア)
ミリフレックスプラス用寒天培地(冷蔵)
小型吸引ポンプの採用で、ろ過ステップが簡素化され試料採取が迅速に行えます。ディスプレイに表示される通りに実行するだけで、ろ過ができます。
種類
寒天培地
仕様
(培地)10mL寒天(プラスチックカセット入)
材質
(フレーム)ポリエステル(30%グラスファイバー混入)、 (ディスプレイを含めたキーパッド)ポリエステル、( スリーブプロテクター)ポリエステル
寸法(mm)
170×270×130~135
質量(kg)
3.6(ヘッド部含む)
規格
CE規準準拠
電源
DC24~30V 25W
保存温度(℃)
2~8
保管環境
冷蔵
内容量
1箱(24個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35722995
MXSMCMC24
乳酸発酵菌および大腸菌
2-7521-09
¥
23,100
¥
23,099
¥
25,409
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35723065
MXSMCSP48
カビ、酵母(クロラムフェニコール含)
2-7521-16
¥
58,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35723047
MXSMPIA48
Pseudomonas属の分離・選択
2-7521-14
¥
44,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
35722986
MXSMCET24
Pseudomonas aeruginosaの分離・同定
2-7521-08
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35723004
MXSMBPA48
Staphylococcus属
2-7521-10
¥
31,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35723013
MXSMCRA48
製造用水中の従属栄養細菌
2-7521-11
¥
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35723022
MXSMCTS48
好気性従属栄養微生物
2-7521-12
¥
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35723038
MXSMCYM48
カビ、酵母
2-7521-13
¥
31,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35723056
MXSMCSD48
カビ、酵母
2-7521-15
¥
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。