曜日別特売

暖雅ベスト

暖雅ベスト - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

バッテリーで体を暖めるインナーベスト

用途バッテリー式電熱暖房ベストサイズフリー(メンズM~3L相当)種別ベスト内容量1個
注意
※ご使用になる際は、シャツの上から着用してください。可動時間は諸条件により変わります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バッテリーは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合バッテリー
使用時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42564865HD-VE741N828-9121FB-BT7455BK(風雅バッテリー)・PT-EB18(電基地)+LB1840(太軸インパクトバッテリー)弱/約10、中/約6、強/約4.5(FB-BT7455BK使用時)
オープン
取扱い終了
42564874HD-VE501N828-9120HD-BT5050(リチウムイオン充電池)・5V2.1A出力のモバイルバッテリー弱/約6.5、中/約4、強/約2.5(HD-BT5050使用時)
19,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42564865
2017-12-12
用途: 現場作業時
有限会社小松鉄工建設業・工事業

バッテリーと充電器が別売りで結局値段が倍以上かかりました。
その辺の注意事項をわかりやすく書いてほしかったです。

9が参考にしています
対象商品 : 42564874
2016-12-07
用途: 警備 交通誘導
サービス業

9000mAHのバッテリーに接続して使用、中にて5時間弱稼働。
厚手の防寒着・発熱肌着2枚着用気温5℃・無風・曇天時弱ではすこし寒い感じがする。中で適温感。
室内無暖房状況では弱で適温。
嫁のクリスマスプレゼントにもう一着購入予定

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする