暖雅ベスト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42564865 品番HD-VE741N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バッテリーで体を暖めるインナーベスト

サイズフリー(メンズM〜3L相当) 用途バッテリー式電熱暖房ベスト トラスコ品番828-9121 種別ベスト 質量(g)315 適合バッテリーFB-BT7455BK(風雅バッテリー)・PT-EB18(電基地)+LB1840(太軸インパクトバッテリー) 使用時間(時間)弱/約10、中/約6、強/約4.5(FB-BT7455BK使用時)
注意
※ご使用になる際は、シャツの上から着用してください。可動時間は諸条件により変わります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バッテリーは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42564865
2017-12-12
用途:
現場作業時
有限会社小松鉄工 様 (建設業・工事業)

バッテリーと充電器が別売りで結局値段が倍以上かかりました。
その辺の注意事項をわかりやすく書いてほしかったです。

9人が参考にしています
対象商品:
42564874
2016-12-07
用途:
警備 交通誘導
サービス業

9000mAHのバッテリーに接続して使用、中にて5時間弱稼働。
厚手の防寒着・発熱肌着2枚着用気温5℃・無風・曇天時弱ではすこし寒い感じがする。中で適温感。
室内無暖房状況では弱で適温。
嫁のクリスマスプレゼントにもう一着購入予定

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする