モノタロウ

メーター寸切(インチ・ウイット)

メーター寸切(インチ・ウイット) - モノタロウ
(1件のレビュー)
用途ねじやナットの連結に。材質SS400相当全長(mm)1000ねじの呼び寸法W3/8山数16表面処理亜鉛メッキ長さ公差(mm)±5ねじ山種類ウイット内容量1パック(10本)
注意
※ねじ本来の用途(締結)以外には使用しないでください。
※表面処理の色ムラは品質には影響ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40973467W3/8×1000
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40973467W3/8×100019795432W3/8×1000W3/8×1000 メーター寸切 インチ・ウイット モノタロウ 19795432メーター寸切 インチ・ウイットモノタロウ1パック(10本)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40973467
2017-11-06
用途: 電気工事 配管、器具の吊り下げ

メッキやネジの精度も問題なくコスパに優れているのでメーター寸切は毎回こちらを使用しています。
2メーター規格もあれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする