モノタロウ

寸切(ミリ)285mm

寸切(ミリ)285mm - モノタロウ寸切(ミリ)285mm - モノタロウ寸切(ミリ)285mm - モノタロウ
(13件のレビュー)
用途ねじやナットの連結に。材質SS400相当全長(mm)285表面処理亜鉛メッキねじ山種類メートル並目内容量1本
注意
※ねじ本来の用途(締結)以外には使用しないでください。
※表面処理の色ムラは品質には影響ありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40973607M30×2853.5M30
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40973485M8×2851.25M8
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
40973503M10×2851.5M10
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
40973528M12×2851.75M12
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
40973546M16×2852M16
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
40973564M20×2852.5M20
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
40973582M24×2853M24
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40973485M8×28534712693M8×285M8×285 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂 34712693寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm大阪魂1本
86
税込95
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40973503M10×28534712702M10×285M10×285 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂 34712702寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm大阪魂1本
129
税込142
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40973528M12×28534712711M12×285M12×285 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂 34712711寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm大阪魂1本
209
税込230
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40973546M16×28534712727M16×285M16×285 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂 34712727寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm大阪魂1本
219
税込241
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40973564M20×28534712736M20×285M20×285 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂 34712736寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm大阪魂1本
389
税込428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40973582M24×28537569524M24×285M24×285 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂 37569524寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm大阪魂1本
579
税込637
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40973528
2019-02-22
用途: 作業机の高さ調整

キャスターと長ナットの組合せでの作業机の高さ調整が容易にできるので助かっております。価格も安価で良い商品です。強いてあげれば、必要長さにカットもしてもらえるとさらに良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40973485
2019-05-19
用途: 輸入トレーラーの追加製作部品に
近藤マリンサービス

有ると便利、無いと困る寸切りボルト。安価なのでまとめて買いました。

対象商品 : 40973485
2018-12-19
用途: アンプ補強材
製造業

05529203と同時購入しました。長さが丁度よくて、なんの問題もなく使用できましたよ。

対象商品 : 40973485
2018-05-10
用途: 自転車のフレームエンド幅の修正に
自動車・二輪車・自転車関連業

フレームエンド幅を手軽に修正するために購入しました。ホームセンターではなかなか売っていない事とリーズナブルさに助かりました。かなり力をかけて使用しましたが、何も問題なく強度も十分かと思います。

対象商品 : 40973503
2017-12-05
用途: スーパーカブAA01スイングアームピポッド取り外しの治具として

スーパーカブAA01スイングアームピポッド取り外しの治具として使用しております。
ゴムハンマーで叩いて押し出せばすぐに取り外し出来ます。
ホームセンターに無いサイズだったのでありがたいです。

対象商品 : 40973485
2017-07-25
用途: 楽器製作治具の製作
その他業種

バーコードシールの糊がベタ付くこと、切断時に大き目のバリが出ることがやや不満でしたが、この問題点はベンジン等のシンナーで糊を拭き取り、サンダーでバリ取りすれば簡単に解決しました。近隣のホームセンターで販売している類似品に比べはるかに安いです。また購入すると思います。

対象商品 : 40973528
2018-08-27
用途: 仮設用ボルト

この商品は電気亜鉛メッキです!
他の商品は電気亜鉛メッキはユニクロームと表記してあるので
溶融亜鉛メッキと勘違い致しました。
表記を統一すべきである。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 40973582
2017-11-09
用途: 竹パウダー製造機の回転軸
その他業種

思ったよりも早く届いて安心した。
転がしたとき,曲がりや癖がなかったのがよかった。
ねじの溝に張り付いたラベルをはがすのが大変だった。
端の片方にナットが回らない箇所があった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする