日本ボンコート
ボンペン 穂先 ブラシタイプ(極細)
密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途
はんだ付け前の母材への塗布。
アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。
種別
半田付け
トラスコ品番
823-0656
全長(mm)
129
質量(g)
40
タイプ
ブラシ・極細
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36732133
BON-102S
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください