充填時間20秒で、700Cタイヤ1本分の修理剤とエアーを同時注入(空気圧は700×23Cで3気圧程度)
注入後すぐに走行可能で、通勤、通学、レース時など時間的トラブルも解消
サドルバッグにも入るコンパクトサイズで優れた携帯性
クリンチャー、チューブレス、チューブラー対応



パンクしたらば交換しかないと思ってたチューブラータイヤ…こやつを注入すると小さい穴なら問題なくふさげました。
出先でのパンク修理は嫌なので、タイヤチューブ交換時にパンク防止剤を入れて見たこともありましたが、温故知新でチューブラーを使うようになった為、重くなるのも嫌だなとこれとマルニのCO2ボンベ+アダクターを携帯しています。
リム打ち等の大き目なパンクに対応できるかは不明ですが、金属片が刺さっていたケースは修理後も普通に走って帰る事が出来ましたので、クリンチャー用にもこのセットをリピートで購入しました。
使う前に、タイヤをよく見て原因を取りの取り除くことは必要だと思いますよ。
通勤に使うロードバイク用の不意のパンク備えてに購入。コンパクトなので、シートバッグに収まります。値段も安いので助かります。まだ使っていないので使い勝手はわかりませんが、使わなくて良いことを祈ります。
自転車通勤していることから、先を急いでいる時や、夜にパンクした時には重宝します。大き目の穴でも塞いでくれるため、満足しています。
これまでパンク時にはチューブ交換をしていましたが、この猛暑の中、作業の心身の負担を回避したく購入。とりあえずこれを使えば何とか帰れます。
チューブラータイヤ装着車の緊急用として携帯しています。
通勤途中で金属片(3×1mm程度)を踏みパンクした際に使用しましたが、一発で無事穴は塞がり事なきを得ました。
※かならず原因の金属片を除去してくださいね。
空気もそのあと目的地まで走る程度には入りますので、緊急用として持っていて良かったなぁと思い、各車バッグの中に1本は常備しています。コンパクトなのも助かりますね。