25C以下のロードバイク、クロスバイクのパンク修理に最適なサイズ
厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減
ゴム製のため伸縮性があり効果を持続
良質な日本製



自転車のパンク修理の時に、タイヤチューブが細い場合、パッチが小さい方が使いやすいです。また、パッチの粘着性も大切です。それと同時に、接着用のノリも影響が大きいです。
23Cのチューブは細い為市販のパッチでははみ出してしまい貼りにくかったけど、このパッチを使うことで問題が解決した。無くなったら又買います。
驚くほど薄いくよくつきます。パッチを貼ると分厚く空気を入れると貼ったところが膨らまず、いびつになります。これは、いびつ差がましです。
スポーツ自転車のパンク修理。
ゴムノリは100円均一でも問題ありませんがパッチは厚い、大きいと貼りにくいし凸凹しますので専用品が望ましいです。
これはきちんと貼った後はツライチになり、まったく修理前と遜色なく
乗ることが出来ます。またしばらく使用後も他社、T社のパッチは伸縮に
追随できないのかぷっくりと浮きが起きます(空気は漏れていませんが)がこのパッチはツライチのまま、大丈夫です。
スポーツタイプの自転車にはこのパッチを使えば間違いありません。