曜日別特売

超薄型パッチRS 楕円型

超薄型パッチRS 楕円型 - マルニ
(1件のレビュー)

ロードバイク、クロスバイク向けパンク修理パッチ
リム打ちに最適な楕円サイズ
厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減
ゴム製のため伸縮性があり効果を持続
良質な日本製

仕様チューブ用セット内容超薄型パッチ(楕円型)×30、サンドペーパー×1、専用ケース厚さ(mm)0.8寸法(mm)(楕円型/RS)21×32内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36604304K-581
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36604304
2018-09-19
用途: パンク修理
その他業種

丸タイプが良かったので楕円も購入。でも、丸タイプでほとんど済むので、出番無しかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする