ポリマーギヤ
ブロックリールRK型
コンパクトなカラビナ・台付けロープ付安全ブロックです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途
垂直移動用墜落阻止
ロープ長さ(m)
台付1.5
ランヤード(有効長)(m)
3.5
仕様
引寄せロープ標準装備
質量(g)
1260
タイプ
カラビナ・台付ロープ
ケース寸法(mm)
150×120×67
ランヤード(直径)(Φmm)
18×1.7
内容量
1台
注意
※人体の墜落阻止としてのみ使用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36720382
RKF8-LR3.5(引寄せロープ付)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください