曜日別特売

バチツルハシ 1.5kg

バチツルハシ 1.5kg - 浅野木工所
(9件のレビュー)
質量(kg)(頭部)1.5柄長さ(mm)900寸法(幅W×長さL)(mm)70×460内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
372580071.5kg
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: つるはしとして
グラッツェ ミレ

商品の問題なく使用することができました、次回もまた購入しようかと思います

対象商品 : 37258007
2024-12-03
用途: 畑作り
製造業

空き地を畑にするために購入した。さほど重くなく妻も使用している。

対象商品 : 37258007
2022-09-23
用途: 杭打ちの際の穴掘りに
建設業・工事業

初心者ですが適度な重さだったので振り下ろすは苦になりませんでした。

対象商品 : 37258007
2022-04-16
用途: 氷を砕く

今まで使っていたのが、折れてしまったので、買いました。ちょうど使い心地が良いです。

対象商品 : 37258007
2020-07-18
用途: 施設の土木作業
静岡ビル保善株式会社サービス業

すごくしっかりした商品で、硬い土を掘り起こすのに助かりました。

対象商品 : 37258007
2019-02-04
用途: 譲ってもらった畑の岩盤取り (友人より借りたツルハシの柄が折れたので、新規購入)
農・林・水産業

30坪の畑の約50cmの岩盤取りが目標です。
以前のツルハシ(借用品)は、1kg以下だと思われます。
新ツルハシでやってみたところ、その破砕能力の違いが歴然でした。
やはり、適材適所の物を選択すべきとのことを体験しました。
残り50%の岩盤取り完了予定(5月)を早く達成出来そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 37258007
2021-01-29
用途: 駐車場の氷の除去
農・林・水産業

雪が多く気温も低いこの冬。駐車場や通路に積もった雪が凍って、歩くのが危険な状態に。氷割にはツルハシが最適と思い、購入しました。結果は期待どおりでした。冬季以外の使い道を模索中です。

対象商品 : 37258007
2017-01-11
用途: 土木工事、配管工事

力を入れすぎて柄をすぐに折ってしまうんだけど
今のところ大丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする